DISANO - DIS15042008 COMFORTLIGHT T8 864 FL 4X18 CELL BIA - 15042008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - ja
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8435122402739
Artikelnummer
DIS15042008
Herstellernummer
15042008
Hersteller
DIS
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Breite:
596 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
596 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie