DISANO - DIS14551500 Gabbia di protezione - Cripto medium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Durchmesser - 212 mm
Packung
5 ST
EAN
8012952137316
Artikelnummer
DIS14551500
Herstellernummer
14551500
Hersteller
DIS
Farbe:
schwarz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
212 mm
Gabbia di protezione - Cripto medium