DISANO - DIS14510600 CUBO C FARET 3875 LED 3,5W CLD GREY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8012952075243
Artikelnummer
DIS14510600
Herstellernummer
14510600
Hersteller
DIS
Mit Bewegungsmelder
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
Silber
Nennspannung
220...240 V
Mit Betriebsgerät
ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK07
Breite
211 mm
Höhe/Tiefe
51 mm
Länge
211 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Corpo: in alluminio pressofuso con faretto orientabile in alluminio In alluminio pressofuso. Per la giunziona L, X e T Completo di faretto NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.