DISANO - DIS14509100 Mudulo S1 Channel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1480 mm
Breite - 210 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952056990
Artikelnummer
DIS14509100
Herstellernummer
14509100
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
1480 mm
Breite:
210 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Modulo "S1" in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso.