DISANO - DIS14387800 CUBO C FARET 2232 LED 4W CLD BIA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8012952075151
Artikelnummer
DIS14387800
Herstellernummer
14387800
Hersteller
DIS
Schutzart (IP)
IP20
Mit Bewegungsmelder
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
weiß
Nennspannung
220...240 V
Mit Betriebsgerät
ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Schlagfestigkeit
IK07
Breite
211 mm
Höhe/Tiefe
51 mm
Länge
211 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Corpo: in alluminio pressofuso con faretto orientabile in alluminio. In alluminio pressofuso. Per la giunziona L, X e T. Completo di faretto. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.