DISANO - DIS13301200 TECHNO SYSTEM 6601 34W CLD BIA - 13301200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Aufbaumontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
827 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952149364
Artikelnummer
DIS13301200
Herstellernummer
13301200
Hersteller
DIS
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Max. Systemleistung:
34 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Länge:
1421 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


