Startseite

DISANO - DIS13297100 CANALE ELETTR.7 POLI 6003 L=2842MM BIA - 13297100

KopierenKopieren
DISANO - DIS13297100 CANALE ELETTR.7 POLI 6003 L=2842MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2842 mm

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952174144

Artikelnummer

DIS13297100

Herstellernummer

13297100

Hersteller

DIS

Länge:

2842 mm

Farbe:

weiß

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

60 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Canale elettrificato - senza connettore