DISANO - DIS13297000 Canale elettrificato - senza connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2842 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
2 ST
EAN
8012952174137
Artikelnummer
DIS13297000
Herstellernummer
13297000
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
2842 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
60 mm
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Canale elettrificato - senza connettore


