Startseite

DISANO - DIS13296546000199 CANALE ELET.5P.6001 4263MM C SEZ.DX+SX

KopierenKopieren
DISANO - DIS13296546000199 CANALE ELET.5P.6001 4263MM C SEZ.DX+SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4263 mm

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952174113

Artikelnummer

DIS13296546000199

Herstellernummer

13296546000199

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Länge:

4263 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

60 mm

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Binario elettrificato, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS13296546000199 - CANALE ELET.5P.6001 4263MM C SEZ.DX SX