Startseite

DISANO - DIS13292300 CAN.CIV.RAPID SYSTEM 6000 L=4700 S BIA - 13292300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4700 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - 2-längig

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952559132

Artikelnummer

DIS13292300

Herstellernummer

13292300

Hersteller

DIS

Länge:

4700 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

2-längig

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Stahl

Mit Verdrahtung:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

60 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Höhe:

40 mm

Rapid System - Canale civile

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie