Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

DISANO - DIS13290900 Testatina di chiusura

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952131444

Artikelnummer

DIS13290900

Herstellernummer

13290900

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

In materiale termoplastico bianco. Consente la chiusura della parte finale del canele art. 6000/6001.