Startseite

DISANO - DIS11256500 Safety 3h S.E.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8012952157628

Artikelnummer

DIS11256500

Herstellernummer

11256500

Hersteller

DIS

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

2 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160 lm

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK08

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

356 mm

Breite:

171 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

5...30 °C

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

74 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.9

618 Safety 3h S.E.. 8W. 160 lm.4000K