Startseite

DISANO - DIS11254400 SAFETY-S.A.1H 622 LED 5 7W CLD-E BIANCO - 11254400

KopierenKopieren
DISANO - DIS11254400 SAFETY-S.A.1H 622 LED 5 7W CLD-E BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Mit Fernbedienung - nein

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952187748

Artikelnummer

DIS11254400

Herstellernummer

11254400

Hersteller

DIS

Montageart:

Deckenanbau

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...30 °C

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Leistungsfaktor:

0.9

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

56 mm

Länge:

352 mm

Safety 2.0 - 1h S.A.