DISANO - DIS11254300 SAFETY-S.A.1H 622 LED 2 3/4W CLD-E BIA - 11254300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Mit Fernbedienung - nein
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012952187731
Artikelnummer
DIS11254300
Herstellernummer
11254300
Hersteller
DIS
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...30 °C
Max. Systemleistung:
4 W
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Leistungsfaktor:
0.9
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
56 mm
Länge:
352 mm