DIGIMAX SRL - DIXSS100-24VL DRIVER LED 100W 24V 4.17A L170XW44.5XH28
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075022785
Artikelnummer
DIXSS100-24VL
Herstellernummer
SS100-24VL
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
65.5 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I