Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSP75-24VLT DRIVERLED TRIAC24V3.13A75W L177XW57.8XH2

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSP75-24VLT DRIVERLED TRIAC24V3.13A75W L177XW57.8XH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 20 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078605176

Artikelnummer

DIXSP75-24VLT

Herstellernummer

SP75-24VLT

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

20 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

57.8 mm

Länge:

177 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Triac Driver Led 75W 220-240Vac 24Vdc 3.12A L170.4xW56.5xH31mm