DIGIMAX SRL - DIXSNP150-24VFD-1 DRIVER LED LINEARE 24V 150W DIMM PUSH 0-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 0-10 V - ja
Dimmung mit Push-button - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073334590
Artikelnummer
DIXSNP150-24VFD-1
Herstellernummer
SNP150-24VFD-1
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
322.6 mm
Breite:
30.1 mm
Höhe:
21.5 mm