Startseite
Nicht mehr in Produktion

DIGIMAX SRL - DIXSL200-24VF DRIVERLEDLINEARE 24V200WL320.6XW30XH18MM

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSL200-24VF DRIVERLEDLINEARE 24V200WL320.6XW30XH18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22.3 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070785944

Artikelnummer

DIXSL200-24VF

Herstellernummer

SL200-24VF

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22.3 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

32.1 mm

Länge:

356.4 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver LED ON/OFF. 200W. 24VDC. 16,7A. Dimensoine: 356.4x32.1x22.3mm