Startseite

DIGIMAX SRL - DIXFLS-42-1050 LA DRIVER CORRENTESETTABILE 42W 800-1050MA

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXFLS-42-1050 LA DRIVER CORRENTESETTABILE 42W 800-1050MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ohne Dimmfunktion - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077632296

Artikelnummer

DIXFLS-42-1050 LA

Herstellernummer

FLS-42-1050 LA

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

1050...1050 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

42...42 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Länge:

131 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Driver Led Corente constante 42W. 220-240Vac. 1050 mA.