Startseite

DIGIMAX SRL - DIXFLS-18-450 LA DRIVER CORRENTESETTABILE 18W 200-450MA D

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXFLS-18-450 LA DRIVER CORRENTESETTABILE 18W 200-450MA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 18...18 W

  • Ausgangsstrom - 450...450 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077632272

Artikelnummer

DIXFLS-18-450 LA

Herstellernummer

FLS-18-450 LA

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

18...18 W

Ausgangsstrom:

450...450 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

131 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver Led Corente constante 18W. 220-240Vac. 450 mA.