DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV DIMMER PUSH CV 12-24VIN 4CH - DLX1224-4CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 10.8...26.4 V
Max. Ausgangsstrom - 5 A
Ausführung - statisch
DIN-Schienenmontage - nein
Eingangsspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449071620060
Artikelnummer
DIXDLX1224-4CV
Herstellernummer
DLX1224-4CV
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
10.8...26.4 V
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Ausführung:
statisch
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
12...24 V
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Länge:
88 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
54 mm
Höhe:
26 mm


