Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLM1248-1CV-DALI DIMMER POTENZ 0-10V DALI PUSH10A 12-48VI - DLM1248-1CV-DALI

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLM1248-1CV-DALI DIMMER POTENZ 0-10V DALI PUSH10A 12-48VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DALI

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...48 V

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079062435

Artikelnummer

DIXDLM1248-1CV-DALI

Herstellernummer

DLM1248-1CV-DALI

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

DALI

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...48 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Farbkanäle:

1

Länge:

44 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

57 mm

Höhe:

25 mm

Dimmer Led + Fader + Driver 1CH Ingresso tensione costante 12-48Vdc, uscita 1x6.5A, rilevazione automatica analogica Pulsante N.O / 0-10V / 1-10V / Potenziometro. DALI