Startseite

DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV-DALI DIMMER 0-10V DALI PUSH MAX10A 12-24VIN P - DLM1224-1CV-DALI

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXDLM1224-1CV-DALI DIMMER 0-10V DALI PUSH MAX10A 12-24VIN P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DALI

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 12...24 V

  • Programmierbar - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077632265

Artikelnummer

DIXDLM1224-1CV-DALI

Herstellernummer

DLM1224-1CV-DALI

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

DALI

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

12...24 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Farbkanäle:

1

Länge:

44 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Breite:

57 mm

Höhe:

25 mm

Led Bus+Dimmer+Fader+Driver 1CH Constant Voltage ingersso 12-24Vdc, DALI.