Startseite

DIGIMAX SRL - DIXADC1248-4CH-DMX DIMMER CONVERTER DMX +PUSH 12-48VIN 4CH - ADC1248-4CH-DMX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Steuerung - DMX

  • Ausgangsspannung - 10.8...53.5 V

  • Max. Ausgangsstrom - 20 A

  • DIN-Schienenmontage - ja

  • Eingangsspannung - 12...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075095536

Artikelnummer

DIXADC1248-4CH-DMX

Herstellernummer

ADC1248-4CH-DMX

Hersteller

DIX

Art der Steuerung:

DMX

Ausgangsspannung:

10.8...53.5 V

Max. Ausgangsstrom:

20 A

DIN-Schienenmontage:

ja

Eingangsspannung:

12...48 V

Programmierbar:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Schutzart (IP):

IP10

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Farbkanäle:

4

Länge:

107 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

91 mm

Höhe:

62 mm

Serie ADC1248-4CH - Convertitore dimmer 4 canali analogici, 4 driver relè CH, ingresso 12-24-48Vcc, uscita 4x 0-10 / 1-10, 4x driver relè, LED di stato 1xChannel, comando DMX, ingresso 4x Master 1x, N.A. Pulsanti / 0-10 / 1-10 / Potenziometro.