Startseite

DIETZEL - DIE106241 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 160 mm, starr, m - 106241

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE106241 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 160 mm, starr, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 M

EAN

9002579035378

Artikelnummer

DIE106241

Herstellernummer

106241

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

sonstige

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

150.6 mm

Außendurchmesser:

160 mm

PVC-Kabelschutzrohr, 160x4,7 mm, starr, normal, N450, gemufft,schwarz/grau, 3 m