Startseite

DIETZEL - DIE106240 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 125 mm, starr, m - 106240

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE106240 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 125 mm, starr, m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 125 mm

  • Form - außen und innen glatt

Packung

  • 1 M

EAN

9002579035361

Artikelnummer

DIE106240

Herstellernummer

106240

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

125 mm

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

117.6 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

PVC-Kabelschutzrohr, 125x3,7 mm, starr, normal, N450, gemufft,schwarz/grau, 3 m