Startseite

DIETZEL - DIE106237 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 75 mm, starr, mi - 106237

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE106237 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 75 mm, starr, mi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 M

EAN

9002579035330

Artikelnummer

DIE106237

Herstellernummer

106237

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

sonstige

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

69.9 mm

Außendurchmesser:

75 mm

PVC-Kabelschutzrohr, 75x2,2 mm, starr, normal, N450, gemufft,schwarz/grau, 3 m