DIETZEL - DIE105940 PVC-Panzerflexrohr, biegs., Turborillen, - 105940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 14.1 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.099 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579032247
Artikelnummer
DIE105940
Herstellernummer
105940
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
14.1 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja


