DIETZEL - DIE105753 HFT-Panzerflexrohr,A50mm,biegs./sich se - 105753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 38 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polyolefine
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.310 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579031707
Artikelnummer
DIE105753
Herstellernummer
105753
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
38 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja