DIETZEL - DIE105750 HFT-Panzerflexrohr,A16mm,biegs./sich se - 105750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Halogenfrei - ja
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
767 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579031677
Artikelnummer
DIE105750
Herstellernummer
105750
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja


