DIETZEL - DIE105643 AP-Abzweigdose 100x100x55mm,mit 7 Kabele - 105643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579031141
Artikelnummer
DIE105643
Herstellernummer
105643
Hersteller
DIE
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
55 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


