Startseite

DIETZEL - DIE104839 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,m. Inn - 104839

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE104839 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,m. Inn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 17.5 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579029407

Artikelnummer

DIE104839

Herstellernummer

104839

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

17.5 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

HFT-Panzerflexrohr, biegsam, schwarz, mit Innengleitschicht