DIETZEL - DIE104837 HFT-Panzerflexrohr,A25mm,biegsam,m. Inn - 104837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 17.5 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polyolefine
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.539 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579029384
Artikelnummer
DIE104837
Herstellernummer
104837
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
17.5 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-25...105 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja