Startseite

DIETZEL - DIE104836 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegsam,m. Inn - 104836

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE104836 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegsam,m. Inn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 13.3 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.099 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579029377

Artikelnummer

DIE104836

Herstellernummer

104836

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

13.3 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

HFT-Panzerflexrohr, biegsam, schwarz, mit Innengleitschicht