DIETZEL - DIE102953 HFT-Isolierrohr,A50mm,starr,leicht,gemu - 102953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 45.1 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyolefine
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.310 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579017947
Artikelnummer
DIE102953
Herstellernummer
102953
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
45.1 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Mit Muffe:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


