Startseite

DIETZEL - DIE102952 HFT-Isolierrohr,A˜40mm,starr,leicht,gemu - 102952

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE102952 HFT-Isolierrohr,A˜40mm,starr,leicht,gemu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - sonstige

  • Innendurchmesser - 35.5 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.074 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579017930

Artikelnummer

DIE102952

Herstellernummer

102952

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

sonstige

Innendurchmesser:

35.5 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Mit Muffe:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

starres HFT-Isolierrohr, hellgrau, mit innenliegenden Profilwellen