Startseite

DIETZEL - DIE102344 PE-Krallenmuffe, A˜ 63 mm, chlorfrei, gr - 102344

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE102344 PE-Krallenmuffe, A˜ 63 mm, chlorfrei, gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - zugfest

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579015530

Artikelnummer

DIE102344

Herstellernummer

102344

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

zugfest

Halogenfrei:

ja

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:zugfest, Für Rohrdurchmesser nominal:63 mm