DIETZEL - DIE102340 PE-Krallenmuffe, A 63 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579015493
Artikelnummer
DIE102340
Herstellernummer
102340
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Halogenfrei:
ja
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein


