Startseite

DIETZEL - DIE102339 PE-Krallenmuffe, A˜ 50 mm, halogenfrei,

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE102339 PE-Krallenmuffe, A˜ 50 mm, halogenfrei,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - zugfest

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579015486

Artikelnummer

DIE102339

Herstellernummer

102339

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

zugfest

Halogenfrei:

ja

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

PE-Krallenmuffe, # 50 mm, halogenfrei, orange