Startseite

DIETZEL - DIE102337 PE-Krallenmuffe, A˜ 63 mm, chlorfrei, sc - 102337

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE102337 PE-Krallenmuffe, A˜ 63 mm, chlorfrei, sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579015462

Artikelnummer

DIE102337

Herstellernummer

102337

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

zugfest

Für Rohrdurchmesser nominal:

63 mm

Krallenmuffe, schwarz für Betonverlegung