DIETZEL - DIE102332 PE-Krallenmuffe, A 50 mm, chlorfrei, he

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579015424
Artikelnummer
DIE102332
Herstellernummer
102332
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein