DIETZEL - DIE102299 HFT-Isolierrohr,A40mm,22322,biegsam,lei - 102299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 30.5 mm
Werkstoff - Polyolefine
Halogenfrei - ja
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.074 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579015158
Artikelnummer
DIE102299
Herstellernummer
102299
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
30.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


