Startseite

DIETZEL - DIE102296 HFT-Isolierrohr,A˜20mm,22322,biegsam,lei - 102296

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE102296 HFT-Isolierrohr,A˜20mm,22322,biegsam,lei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - sonstige

  • Innendurchmesser - 13.7 mm

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.100 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579015127

Artikelnummer

DIE102296

Herstellernummer

102296

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

sonstige

Innendurchmesser:

13.7 mm

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Werkstoff:Polyolefine, Halogenfrei, Ausführung flammwidrig, Druckfestigkeitsklasse:leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit:mittel (Klasse 3), Unterputzmontage, Aufputzmontage, Geeignet zur Installation auf Holz, Innendurchmesser:13,7 mm, Außendurchmesser:20 mm, Hochgleitfähige Innenschicht, Farbe:sonstige