Startseite

DIETZEL - DIE100689 PVC-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs.,Turbori - 100689

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE100689 PVC-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegs.,Turbori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 18.3 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579005784

Artikelnummer

DIE100689

Herstellernummer

100689

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

18.3 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

PVC-Panzerflexrohr, biegsam, grau (RAL7037), mit innenliegendenProfilwellen, vorverdrahtet mit KOAX SAT DIGITAL Kabel 2YALGY 1,1/5,0100dB und CAT 5 Kabel/LAN 200 4x2xAWG24 FRNC, in Ringen zu 50m