Startseite

DIETZEL - DIE100442 PVC-Panzerflexrohr, A˜63mm, biegsam, sch - 100442

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE100442 PVC-Panzerflexrohr, A˜63mm, biegsam, sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 63 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 51.5 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.427 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579004855

Artikelnummer

DIE100442

Herstellernummer

100442

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

63 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

51.5 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-15...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

PVC-Panzerflexrohr, # 63 mm, biegsam, schwer, UV-stabilisiert, schwarz,25 m