DIETZEL - DIE100333 HFT-Panzerflexrohr,A25mm,biegs.,vorverd - 100333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 18.2 mm
Werkstoff - Polyolefine
Halogenfrei - ja
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.529 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579004343
Artikelnummer
DIE100333
Herstellernummer
100333
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
18.2 mm
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


