Startseite

DIETZEL - DIE100326 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs.,vorverd - 100326

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE100326 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs.,vorverd

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 14.4 mm

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.099 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579004275

Artikelnummer

DIE100326

Herstellernummer

100326

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

14.4 mm

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

HFT-Panzerflexrohr, biegsam, schwarz (RAL9005), vorverdrahtet mit NHXMH-J 5x1,52, in Ringen zu 50m