DIETZEL - DIE100324 HFT-Panzerflexrohr,A20mm,biegs.,vorverd - 100324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 14.4 mm
Werkstoff - Polyolefine
Halogenfrei - ja
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.099 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579004251
Artikelnummer
DIE100324
Herstellernummer
100324
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
14.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


