Startseite

DIETZEL - DIE099875 HFT-Panzerrohr,A˜50mm,44241,starr,schwer - 099875

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE099875 HFT-Panzerrohr,A˜50mm,44241,starr,schwer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 42.7 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.310 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579998758

Artikelnummer

DIE099875

Herstellernummer

099875

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

42.7 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

HFT-Panzerrohre,starr,schwarz, ungemufft, mit Profilwellen