DIETZEL - DIE099870 HFT-Panzerrohr,A16mm,44241,starr,schwer - 099870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 11 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyolefine
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
767 km CO₂-Äquivalent
EAN
9002579998703
Artikelnummer
DIE099870
Herstellernummer
099870
Hersteller
DIE
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
11 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja


